Digitális, ABS magasságmérő, 0-40″/1000 mm, inch/metrikus mérőeszköz

Cikkszám: 570-248
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Magasságmérő műszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 570-248
EAN / GTIN 4946368212814
Gyártó száma 570-248
L-szám L40010 9659
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Az ABSOLUTE Digimatic-HDS magasságmérő és jelölő készülék a következő előnyöket kínálja Önnek: Beépíthető abszolút skála Nagy és sima kézikerék Keményfém hegyű marótű Digimatikus adatkimenet.

Jellemző:

  • +/- Átkapcsolás: Igen
  • ABS/INC (INC NULLA): Igen
  • Alacsony feszültség riasztás: Igen
  • Kijelző: LCD, 6-jegyű
  • Elem élettartam: kb. 5000 óra
  • DATA (kimenet kábellel) / , HOLD (kijelzett érték): Igen
  • Digitális/analóg: Digitális
  • Energiaellátás: 1x SR-44 akkumulátor
  • mérési eltérés határértéke , E MPE: +/-0,003”/+/-0,07 mm
  • mérési eltérés határértéke J MPE: +/-0,07 mm/0,003”
  • Méret / méret: 1,05 X 0,295 X 0,455 M
  • Mérőléc: ABSOLUTE elektronikus lineáris mérőléc
  • Max. Reakció, sebesség: Korlátlan
  • Méréstartomány: 0 - 40
  • Modell: HDS-40”C
  • ON/OFF: Igen
  • ORIGIN (ABS-nullpont): Igen
  • PRESET: Igen
  • Kijelzett érték ugrások: 0,0005”/0,01 mm
  • Inch/Metrikus: Inch/Metrikus

Megfelelő termékek