Dispositivo digitale di misurazione e marcatura dell';altezza in ABS, 0-40 ″ / 1000 mm, pollici / metrico

Codice art.: 570-248
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 570-248
EAN / GTIN 4946368212814
Codice del produttore 570-248
Numero-L L40010 9659

Descrizione

Descrizione:

Il misuratore di altezza e incisione Digimatic-HDS Digimatic ABSOLUTE offre i seguenti vantaggi: Regolazione micrometrica della scala ABSOLUTE integrata per un posizionamento preciso Punteggiatore con punta in metallo duro Con volantino per una regolazione grossolana e fine (solo 570-3xx) Emissione dati

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 40
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,003″/±0,07 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,07 mm/0,003″.
Scala: scala lineare elettronica ABSOLUTE
Display: LCD, 6 cifre
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
± Commutazione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Include 1x batteria, pennarello e supporto
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5000 ore