Digital ABS výškoměr 0-40″/1000 mm ocel, palce/metrické

Artiklové číslo: 570-248
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Doba provozu 5 000 h
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odečet 0,001 palec; 0,001 palec
Číselné hodnoty kroku 0,01 mm
Druh produktu výškoměr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 1 000 mm
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Mez chyby 0,07 mm
Materiál měřicího hrotu tvrdokov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 570-248
EAN / GTIN 4946368212814
Číslo výrobce 570-248
L-číslo L40010 9659
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Digimatic ABSOLUTE DIGIMATIC-HDS Altitude Measurement and rýsovací přístroj vám nabízí následující výhody: Vestavěný ABSOLUTNÍ měřítko. Jemné nastavení pro přesné polohování. rýsovací jehla z tvrdého kovu. S ruční kolečko pro hrubé a jemné nastavení.

Charakteristika:

  • +/- Přepínání: Ano
  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Ukazatel: LCD, 6místný
  • Životnost baterie: cca 5000 hodin
  • DATA (výstup s kabelem) / , HOLD (hodnota zobrazení): Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Zásobování energií: 1x akumulátoru SR-44
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,003”/+/-0,07 mm
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,07 mm/0,003”
  • Velikost / rozměr: 1,05 X 0,295 X 0,455 M
  • měřítko: ABSOLUTNÍ elektronická lineární stupnice
  • Max. Rychlost reakce: Neomezená
  • Rozsah měření: 0 - 40
  • Model: HDS-40”C
  • ON/OFF: Ano
  • ORIGIN (nulový bod ABS): Ano
  • PRESET: Ano
  • Kroková hodnota číslic: 0,0005”/0,01 mm
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická

Rozsah dodávky:

V kartonové krabici, včetně 1x baterie SR44, karbidové rýhovací jehly a upínacího zařízení pro rýhovací jehlu.