Śruba dociskowa z kulką, karbowana

Nr art.: 568021
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby 6-kąt
Średnica zewnętrzna łba e 20 mm
Wysokość łba k 18 mm
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 10 mm
Rozmiar gwintu d1 M10
Gwint lewoskrętny nie
Wersja Z elementem dociskowym
Średnica zewnętrzna elementu dociskowego D4 10,5 mm
Profil czopu lub gniazda wejściowego 6-kąt zewnętrzny
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 17 mm
Skok gwintu P 1,5 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Wersja chwytowa Gwint częściowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal
Maks. zalecany moment dokręcania 46 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568021
EAN / GTIN 4020772529260
Numer producenta 568021
Numer L L30110 102265
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Śruba dociskowa z kulką, karbowana
Kula: Stal łożyskowa kulkowa, hartowana, karbowana
Korpus: Stal hartowana i odpuszczana, hartowana i odpuszczona

Cecha szcz.:

  • Wielkość: M10
  • G: M10
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 10
  • SW: 17
  • maks. Obciążenie statyczne: 25 kN
  • maks. Moment dokręcania: 46 Nm
  • Masa: 40 g