{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma capului filetat | hexagon | |
| Diametru exterior cap e | 20 mm | |
| Înălțime cap k | 18 mm | |
| Cu manşon | da | |
| Lungime nominală L | 10 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M10 | |
| Filet pe stânga | nu | |
| Execuție | Cu piesă de presiune | |
| Diametru exterior element de presare D4 | 10,5 mm | |
| Profil de antrenare | Hexagon exterior | |
| Unitate lățim cheie | metric | |
| Deschiderea cheii s | 17 mm | |
| Pasul filetului P | 1,5 mm | |
| Suprafaţă | Călit | |
| Versiune tijă | Filet parțial | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Șurub nespecificat | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material | oțel | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 46 Nm |
| Cod articol | 568021 | |
| EAN / GTIN | 4020772529260 | |
| Număr producător | 568021 | |
| L-Număr | L30110 102265 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |