{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | šestihran | |
| Vnější průměr hlavy e | 20 mm | |
| Výška hlavy k | 18 mm | |
| S nákružkem | ano | |
| Jmenovitá délka L | 10 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M10 | |
| Levý závit | ne | |
| Provedení | S tlačným prvkem | |
| Vnější průměr tlačného členu D4 | 10,5 mm | |
| Profil pohonu | Vnější šestihran | |
| Jednotka velikosti klíče | metrické | |
| Rozměr klíče s | 17 mm | |
| Stoupání závitu P | 1,5 mm | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Provedení stopky | Částečný závit | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Materiál | ocel | |
| Doporučený utahovací moment max. | 46 Nm |
| Katalogové číslo | 568021 | |
| EAN / GTIN | 4020772529260 | |
| Číslo výrobce | 568021 | |
| L-číslo | L30110 102265 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |