Tornillo de presión con bola, estriado

Número de artículo: 568021
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Forma de la cabeza del tornillo hexágono
Diámetro exterior de la cabeza e 20 mm
Altura de la cabeza k 18 mm
Con collar sí
Longitud nominal L 10 mm
Tamaño de rosca d1 M10
Rosca izquierda no
Modelo Con pieza de presión
Diámetro exterior de la pieza de presión D4 10,5 mm
Perfil de accionamiento Hexágono exterior
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave s 17 mm
Paso de rosca P 1,5 mm
Superficie Bonificado
Modelo de vástago Rosca parcial
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero
Par de apriete máx. recomendado 46 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 568021
EAN / GTIN 4020772529260
Número del fabricante 568021
Número L L30110 102265
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de presión con bola, estriado
Bola: Rodamiento de bolas de acero, endurecido, ranurado
Cuerpo de base: Acero templado, templado

Característica:

  • Tamaño: M10
  • G: M10
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 10
  • Anchura llave: 17
  • máx. Carga estática: 25 kN
  • máx. par de apriete: 46 Nm
  • peso: 40 g