• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckschraube mit Kugel, geriffelt

Artikel-Nr.: 568021
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Schraubenkopf-Form Sechskant
Durchmesser außen Kopf e 20 mm
Höhe Kopf k 18 mm
mit Bund ja
Nennlänge L 10 mm
Gewindegröße d1 M10
Linksgewinde nein
Ausführung mit Druckstück
Durchmesser außen Druckstück D4 10,5 mm
Antriebsprofil Außensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 17 mm
Gewindesteigung P 1,5 mm
Oberfläche vergütet
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment max. 46 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 568021
EAN / GTIN 4020772529260
Herstellernummer 568021
L-Nummer L30110 102265
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschraube mit Kugel, geriffelt
Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet, geriffelt
Grundkörper: Vergütungsstahl, vergütet

Merkmal:

  • Größe: M10
  • G: M10
  • H: 18
  • ØI: 20
  • ØK: 10,5
  • L: 10
  • SW: 17
  • max. Belastung statisch: 25 kN
  • max. Anziehdrehmoment: 46 Nm
  • Gewicht: 40 g