Spherical attachment with thread

Nr art.: 567981
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Kugelaufsatz mit Gewinde
Oznaczenie producenta Kugelaufsatz mit Gewinde
Powierzchnia nieobrobione
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567981
EAN / GTIN 4020772529444
Numer producenta 567981
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Ball attachment with thread, tempered steel, tempered in a burnished tone.

Cecha szcz.:

  • H: 10
  • D1: 39
  • D2: 11.9
  • G1: M10
  • H1: 32
  • H2: 22
  • Weight: 95 g