Kroglični nastavek z navojem

Št. art.: 567981
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija Kugelaufsatz mit Gewinde
Oznaka proizvajalca Kugelaufsatz mit Gewinde
Površina neobdelano
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 567981
EAN/GTIN 4020772529444
Številka proizvajalca 567981
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Kroglični nastavek z navojem, jeklo kaljen, kaljen v razpokaljenem tonu.

Lastnosti:

  • H: 10
  • D1: 39
  • D2: 11,9
  • G1: M10
  • H1: 32
  • H2: 22
  • Masa: 95 g