• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nástavec s kuličkou se závitem

Artiklové číslo: 567981
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Seria Kugelaufsatz mit Gewinde
Oznaczenie producenta Kugelaufsatz mit Gewinde
Powierzchnia nieobrobione
Materiał stal

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567981
EAN / GTIN 4020772529444
Číslo výrobce 567981
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Nástavec na koule se závitem, ocel temperovaný, temperovaný v leštěném tónu.

Charakteristika:

  • H: 10
  • D1: 39
  • D2: 11,9
  • G1: M10
  • H1: 32
  • H2: 22
  • hmotnost: 95 g