Accesoriu cu bilă cu filet

Cod articol.: 567981
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Kugelaufsatz mit Gewinde
Denumirea producătorului Kugelaufsatz mit Gewinde
Suprafaţă netratat
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 567981
EAN / GTIN 4020772529444
Număr producător 567981
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Accesoriu cu bilă cu filet, oțel călit, călit într-un ton lustruit.

Caracteristică:

  • H: 10
  • D1: 39
  • D2: 11,9
  • G1: M10
  • H1: 32
  • H2: 22
  • greutate: 95 g