• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelaufsatz mit Gewinde

Artikel-Nr.: 567981
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie Kugelaufsatz mit Gewinde
Herstellerbezeichnung Kugelaufsatz mit Gewinde
Oberfläche unbehandelt
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 567981
EAN / GTIN 4020772529444
Herstellernummer 567981
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kugelaufsatz mit Gewinde, Stahl vergütet, im Brünierton angelassen.

Merkmal:

  • H: 10
  • D1: 39
  • D2: 11,9
  • G1: M10
  • H1: 32
  • H2: 22
  • Gewicht: 95 g