Attacco a sfera con filettatura

Codice art.: 567981
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Kugelaufsatz mit Gewinde
Denominazione originale prodotto Kugelaufsatz mit Gewinde
Superficie senza trattamento
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 567981
EAN / GTIN 4020772529444
Codice del produttore 567981
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Attacco a sfera con filettatura, temperato acciaio, temperato in una tonalità brunita.

Proprietà:

  • H: 10
  • D1: 39
  • D2: 11,9
  • G1: M10
  • H1: 32
  • H2: 22
  • peso: 95 g