{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 115 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa; Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
| Seria | 237AA | |
| Oznaczenie producenta | 237AA Trizact™ | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 120 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; Mosiądz; stal; Titan | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Właściwości | Mocowanie na rzep | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % | |
| Oznaczenia ziarnistości 3M | A160 |
| Numer artykułu | 567724 120 | |
| EAN / GTIN | 2050002053304 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com |