Klocki do szlifowania ręcznego, pasuje do ⌀ krążka: 125mm

Nr art.: 567857 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do ⌀ krążka (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 81 mm
Długość materiału ściernego 125 mm
Wysokość materiału ściernego 51 mm
Uchwyt Rzep
Stopień twardości Miękkie
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Blok szlifierski
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567857 125
EAN / GTIN 2050001030405

Opis

Wykonanie:

Z elastycznego kauczuku komórkowego, szybka wymiana arkuszy dzięki zapięciu na rzep.
bardzo dobre trzymanie dzięki wgłębieniom na palce.

Zastosowanie:

Do ręcznego szlifowania pow. i konturów. Bez poruszania papieru ściernego.
Do krążków ściernych na rzepy ⌀125 mm lub ⌀150 mm.