• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela abrasiva con Cierre por adherencia 237AA (A), ⌀ 115 mm, Tamaño de grano: 120

Número de artículo: 567724 120
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    3,01 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    2,51 € / 1 unidad
a petición
En stock
272 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 237AA
Denominación del fabricante 237AA Trizact™
Contenido 1 ud.
Forma Forma de disco
Diámetro 115 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular; Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Velocidad circunferencial máx. 40 m/s
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 120 malla
Para material Acero fino; Latón; acero; Titan
Grupo de material Metal
Características Sujeción con adhesivo
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %
Denominación del grano 3M A160

Identificación y clasificación

Número de artículo 567724 120
EAN / GTIN 2050002053304
Fabricante/responsable Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

La cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva en combinación con platos lijadores con cierre por adherencia p.ej.n.º 567760. Para cambiar el disco de forma rápida.
237AA Trizact™ con superficie piramidal finamente estructurada, compuesta por minúsculas partículas minerales de óxido de aluminio (A).

Aplicación:

En lijadoras angulares o excéntricas con plato lijador con cierre por adherencia (no es posible la aspiración del polvo). Velocidad de trabajo máxima 40m/s.
Para un dibujo de rectificado fino y uniforme en todos los aceros, aceros finos, latón y aleaciones de titanio. Especial para rectificado contornos y preparación para el pulido.

Nota:

Encontrará el bloque de rectificación manual para muelas abrasivas con adherencia en el n.º 567857 tam. 125 y tam.150. Encontrará muelas abrasivas con adherencia en los n.º 566902566950. Encontrará el sistema de rectificado pequeño con ⌀ 50 mm y ⌀ 75 mm en el n.º 554005 y sig.