Slippappersrondell 237AA (A) 120

Article no.: 567724 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  38,57 / st.
  • from 10 st.
    NOK  32,18 / st.
on request
På lager
69 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Produktinformasjon

Technical Data

Serie 237AA
Slipmedel Aluminiumoxidmineralpartiklar (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 120
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 115 mm
tillverkarens beteckning 237AA Trizact™
3M-kornbeteckning A160
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 567724 120
EAN / GTIN 2050002053304

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Baksidan är täckt av velour och är självhäftande i kombination med stödtallrik med kardborre, t.ex. nr 567760 självhäftande. För snabba skivbyten.
237AA Trizact™ med finstrukturerad pyramidformad yta av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid (A).

Användningsdata:

vinkelslipmaskiner resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammutsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet 40 m/s.
För en fin och jämn slipbild på allt stål, rostfritt stål, mässing och titanlegeringar. Speciellt för konturslipning och polityrförberedelser.

Anmärkning:

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr 566902566950. Minislipsystem ⌀ 50 mm och ⌀ 75 mm se nr 554005 och följande.