Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Krążki włókninowe, mocowane na rzepy GB-DH, ⌀ 115 mm, porównanie ziarnistości: 50

Nr art.: 566902 50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566902 50
EAN / GTIN 50048011644009
Numer producenta 7000046264
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Włókninowe tarcze ścierne, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym do dokładnego pozycjonowania i zamocowania krążka na talerzu (poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerzy do mocowania na rzepy nr 566965). 
Bardzo agresywne krążki włókninowe o dużej stabilności krawędzi. Osadzone ziarno ceramiczne (CER) umożliwia wysoką wydajność.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do szlifowania małych spoin i spoin punktowych oraz do zgrubnego oczyszczania i usuwania zadziorów. Nie dochodzi do nadmiernego zeszlifowania powierzchni.
Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965.

Wskazówka:

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr 567705.