• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Krążki ścierne mocowane na rzepy 237AA (A), ⌀ 115 mm, ziarnistość: 280

Nr art.: 567724 280
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    16,72 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    13,92 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
358 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt tarczy
Średnica 115 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa; Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Seria 237AA
Oznaczenie producenta 237AA Trizact™
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 280 siateczka
Do materiału Stal stopowa; Mosiądz; stal; Titan
Grupa materiałów metalowe
Właściwości Mocowanie na rzep
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Oznaczenia ziarnistości 3M A65

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 567724 280
EAN / GTIN 2050002053328
Producent/osoba odpowiedzialna Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Spód krążków ma podłoże welurowe przyczepione do talerza szlifierskiego mocowanego na rzepy np. nr 567760. Do szybkiej zmiany krążka.
237AA Trizact™ z ziarnem ostrosłupowym o drobnej strukturze, złożonym z małych cząstek tlenku aluminium (A).

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych lub oscylacyjnych z talerzami do mocowania na rzepy (odsysanie pyłu nie jest możliwe). Maksymalna prędkość robocza 40 m/s.
Do dokładnej i równomiernej obróbki szlifierskiej wszystkich stali, stali stopowych, mosiądzu i stopów tytanu. Zwłaszcza do szlifowania kształtowego i przygotowania do polerowania.

Wskazówka:

Odpowiednie klocki do szlifowania ręcznego, do krążków ściernych mocowanych na rzepy zob. nr 567857 rozm. 125 i rozm.150. Krążki ścierne z włókniny, mocowane na rzepy zob. nr 566902 − 566950. System do szlifowania małych powierzchni ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm zob. od nr 554005.