{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | Scheiben-Form | |
| Durchmesser | 115 mm | |
| Antriebsmaschine | Exzenterschleifer; Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Klett | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 40 m/s | |
| Serie | 237AA | |
| Herstellerbezeichnung | 237AA Trizact™ | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Klettschleifscheibe | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 120 Mesh | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Messing; Stahl; Titan | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Eigenschaften | Klettaufnahme | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % | |
| 3M Körnungsbezeichnung | A160 |
| Artikelnummer | 567724 120 | |
| EAN / GTIN | 2050002053304 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Irland, www.abconireland.com |