• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Włókninowe tarcze ścierne z fibrową stroną spodnią, ⌀ 125 mm, porównanie ziarnistości: 80

Nr art.: 566895 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • maks. prędkość obwodowa: 50

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 80
ziarnistość bardzo zgrubna
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 125 mm
Wersja A coarse heavy duty
kolor czarny
⌀ otworu 22,23
maks. prędkość obwodowa 50 m/s
Rodzaj produktu Płótno ścierne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566895 80
EAN / GTIN 4062406569211
Numer producenta 566895 80
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo agresywne włókninowe tarcze ścierne o dużej stabilności krawędzi dzięki dodatkowej fibrowej stronie spodniej. Dzięki temu można stosować je w połączeniu z talerzami szlifierskimi do krążków fibrowych, jak np. nr 566650 i 566672.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do szlifowania małych spoin i spoin punktowych oraz do zgrubnego oczyszczania i usuwania zadziorów. Nie dochodzi do nadmiernego zeszlifowania powierzchni.