Neaustinės medžiagos šlifavimo diskas su pluošto pagrindu 80

Prekės Nr.: 566895 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
245 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • maksimalus apskritiminis greitis: 50

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumo palyginimas 80
Smulkumo laipsnis labai rupus
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 125 mm
Modelis A coarse heavy duty
Spalva juodas
Kiaurymės ⌀ 22,23
maksimalus apskritiminis greitis 50 m/s
Produkto rūšis Neaustinė šlifavimo medžiaga

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566895 80
EAN / GTIN 4062406569211

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Agresyvus neaustinės medžiagos abrazyvus diskas, pasižymintis dideliu briaunų stabilumu dėl papildomos pluoštinės dalies. Šie neaustinės medžiagos diskai gali būti naudojami kartu su pluoštinių diskų atraminėmis lėkštelėmis Nr. 566650 ir 566672.

Paskirtis:

Idealiai tinka nuvalyti mažas suvirinimo siūles ir taškus bei grubesniems valymo ir užvartų nuėmimo darbams. Išvengiama per didelio paviršiaus nušlifavimo.