• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Slibeskive af fleece med bagside af fiber, ⌀ 125 mm, Kornstørrelsessammenligning: 80

Art.-nr.: 566895 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • Maks. omfangshastighed: 50

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Kornstørrelsessammenligning 80
Finhedsgrad meget grov
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 125 mm
Udførelse A coarse heavy duty
Farve sort
Borings-⌀ 22,23
Maks. omfangshastighed 50 m/s
Produkttype Slibefilt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 566895 80
EAN/GTIN 4062406569211
Producentnummer 566895 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget aggressiv slibeskive af fleece med høj kantstabilitet på grund af bagsiden af fiber. Derfor kan denne slibeskive af fleece bruges sammen med støtteskiver til fiberskiver som f.eks. nr. 566650 og 566672.

Anvendelse:

Ideel til fjernelse af små svejsesamlinger og svejsepunktsamlinger samt til grovere rengørings- og afgratningsopgaver. Ingen underslibning af overfladen.