Disco abrasivo in tessuto con dorso in fibra, ⌀ 125 mm, Confronto granulometrico: 80

Codice art.: 566895 80
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Velocità periferica massima: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 80
Grado di finezza molto grossa
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
Esecuzione A coarse heavy duty
Colore nero
⌀ Foro 22,23
Velocità periferica massima 50 m/s
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566895 80
copia
EAN / GTIN 4062406569211
copia
Codice del produttore 566895 80
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
Ti
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
CuZn
adatto per / [m/min]
 
Alluminio, CFRP
adatto per / [m/min]
 
Legno
adatto per / [m/min]
 
Vernice
adatto per / [m/min]
 
Uni
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo in tessuto molto aggressivo, con elevata stabilità dei bordi grazie al dorso in fibra supplementare. Tali caratteristiche lo rendono adatto all’utilizzo in abbinamento a platorelli di supporto per dischi fibrati, come ad es. n. art. 566650 e 566672.

Uso:

Ideale per asportazione di piccoli cordoni e punti di saldatura e per lavori di pulizia grezza e sbavatura. Nessuna riduzione della rettifica delle superfici.