Disc din material abraziv cu aplicaţie de fibră pe partea posterioară, ⌀ 125 mm, Comparaţie granulaţie: 80

Cod articol.: 566895 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 125 mm
Disc purtător Fibră vulcanizată
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii 22,23 mm
Grad de fineţe foarte grosier
Viteză periferică max. 50 m/s
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Plastic
Execuție A coarse heavy duty
Culoarea negru
Conținut unitate bucată
Tip produs Material de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație min. 80
Comparație granulație max. 80
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Șlefuire; Șlefuire; Şlefuirea suprafeţelor
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566895 80
EAN / GTIN 4062406569211
Număr producător 566895 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc din material abraziv, agresiv, cu stabilitate mare a muchiilor datorită fibrelor suplimentare aplicate pe partea posterioară. Astfel, discul din material abraziv poate fi folosit împreună cu discurile-suport pentru discurile din fibră, cum ar fi cele cu Cod 566650 şi 566672.

Aplicaţie:

Domeniul de utilizare larg, de la lucrări de abraziune uşoare până la suprapunere într-o singură operaţie. Ideal pentru îndepărtarea punctelor mici de sudură şi pentru lucrări de curăţare şi debavurare mai grosiere. Suprafaţă şlefuită uniform.