{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma plana | |
| Diámetro | 125 mm | |
| Plato portante | Fibra volcánica | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Grado de finura | muy basto/a | |
| Velocidad circunferencial máx. | 50 m/s | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Ligadura | Plástico | |
| Modelo | A coarse heavy duty | |
| Color | negro | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Material no tejido de esmerilado | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Comparación de grano mín. | 80 | |
| Comparación de grano máx. | 80 | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Esmerilado; Esmerilado; Rectificado de superficies | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 566895 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406569211 | |
| Número del fabricante | 566895 80 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |