{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | plochý | |
| Průměr | 125 mm | |
| Nosný kotouč | Vulkánfíbr | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Průměr otvoru | 22,23 mm | |
| Stupeň jemnosti | velmi hrubý | |
| Obvodová rychlost max. | 50 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Pojivo | plast | |
| Provedení | A coarse heavy duty | |
| Barva | Černá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné rouno | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Porovnání zrnitosti min. | 80 | |
| Porovnání zrnitosti max. | 80 | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Odbroušení; Odbroušení; Brusky na plochy | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 566895 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406569211 | |
| Číslo výrobce | 566895 80 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |