T490 LNMT 0502PNR-RD IC830 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Nr art.: 5668028
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 5668028
EAN / GTIN 7291075615821
Numer producenta 5668028

Opis

Opis:

WSP do frezowania, maksymalna długość ostrza (APMX) 4,6 mm, długość wkładki tnącej (INSL) 5 mm, grubość wkładki tnącej (S) 5,3 mm, szerokość wkładki tnącej (W1) 2,3 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE): 0,4 mm
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 4,6 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR): 90 stopni
  • Długość wkładki tnącej (INSL): 5 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S): 5,3 mm
  • Szerokość wkładki tnącej (W1): 2,3 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,12 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2