T490 LNMT 0502PNR-RD IC830 Upínací řezný nástroj se 4 spirálovitými břity

Artiklové číslo: 5668028
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 5668028
EAN / GTIN 7291075615821
Číslo výrobce 5668028

Popis

Popis:

WSP pro frézování, maximální délka řezu (APMX) 4,6 mm, délka řezného nástroje (INSL) 5 mm, tloušťka řezného nástroje (S) 5,3 mm, šířka řezného nástroje (W1) 2,3 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,4 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Maximální délka řezu (APMX): 4,6 mm
  • Řezací nástavec s uzavřeným úhlem (EPSR): 90 stupňů
  • Délka řezného nástroje (INSL): 5 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 5,3 mm
  • Šířka řezného nástroje (W1): 2,3 mm
  • maximální posuv fz max 0,12 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,08 mm/zub
  • Počet řezných hran 2