T490 LNMT 0502PNR-RD IC830 Geklemde snij-inzetstukken met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 5668028
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 5668028
EAN/GTIN 7291075615821
Nummer fabrikant 5668028

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, maximale snijlengte (APMX) 4,6 mm, snijinzetlengte (INSL) 5 mm, snijinzetdikte (S) 5,3 mm, snijinzetbreedte (W1) 2,3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,4 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Max. snijlengte (APMX): 4,6 mm
  • Snijinzetstuk gesloten hoek (EPSR): 90 Graden
  • Snijinzetlengte (INSL): 5 mm
  • Snijinzetdikte (S): 5,3 mm
  • Snijbreedte (W1): 2,3 mm
  • maximale voeding fz max 0,12 mm/tand
  • minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2