T490 LNMT 0502PNR-RD IC830 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 5668028
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 5668028
EAN/GTIN 7291075615821
Número do fabricante 5668028

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 4.6 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 5 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm, Ancho de la plaquita (W1) 2.3 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 4.6 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR): 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL): 5 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 5.3 mm
  • Ancho de la plaquita (W1): 2.3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2