• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 LNMT 0502PNR-RD IC830 Geklemmte Schneideinsätze mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 5668028
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Unbekannt
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5668028
EAN / GTIN 7291075615821
Herstellernummer 5668028

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.3 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 2.3 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.4 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX): 4.6 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 5.3 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1): 2.3 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2