T490 LNMT 0502PNR-RD IC830 Plăcuţă fixate cu 4 muchii așchietoare elicoidale

Cod articol.: 5668028
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 5668028
EAN / GTIN 7291075615821
Număr producător 5668028

Descriere

Descriere:

WSP pentru frezare, lungime maximă de tăiere (APMX) 4,6 mm, lungime Plăcuţă tăiere (INSL) 5 mm, grosime Plăcuţă tăiere (S) 5,3 mm, lățime Plăcuţă tăiere (W1) 2,3 mm

Caracteristică:

  • Raza colțului (RE): 0,4 mm
  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 4,6 mm
  • Inserție de tăiere unghi închis (EPSR): 90 grade
  • Lungimea inserției de tăiere (INSL): 5 mm
  • Grosimea inserției de tăiere (S): 5,3 mm
  • Lățimea inserției de tăiere (W1): 2,3 mm
  • Avans maxim fz max 0,12 mm/dinte
  • Avans minim fz min 0,08 mm/dinte
  • Număr de muchii de tăiere 2