Krótkie narzędzia z węglików spiekanych do produkcji gwintów UN (do stali hartowanej)

Nr art.: 5667133
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria SOLIDTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Sposób mocowania Czop
Materiał skrawający VHM
Powłoka wersja powlekana
Gatunek IC908
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5667133
EAN / GTIN 7291075194319
Numer producenta 5667133
Numer L L24210 17

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3 mm, średnica cięcia (DC): 1,15 mm, długość całkowita (OAL): 39 mm, skok gwintu (TP): 0,318 mm, gwint na cal (TPI): 80 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 3 mm
  • Średnica ostrza (DC) 1,15 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 39 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Typ gwintu (THFT) UN60
  • Skok gwintu (TP) 0 318 mm
  • Gwint na cal (TPI) 80 gwintów/″
  • Długość użytkowa (LU) 8 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "SOLIDTHREAD" Zobacz wszystkie