• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Tarcze ścierne wachlarzowe 969F, Cubitron™ II, talerz z włókna szklanego płaskie, ⌀ 115 mm, ziarnistość: 80

Nr art.: 565495 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    38,23 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    31,87 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
146 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cubitron™ II
Opis formy wersja płaska
Średnica 115 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa talerz z włókna szklanego,
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Szlifowanie krawędzi
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Oznaczenia ziarnistości 3M 969F

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565495 80
EAN / GTIN 4054596196988
Numer producenta 7100105861
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Pokryte precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym Cubitron™ II, pozwalającym na uzyskanie maksymalnej wydajności szlifowania i trwałości.
Zwłaszcza do obróbki krawędzi.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do szybkiego chłodnego szlifowania stali trudnoskrawalnych z użyciem szlifierek kątowych o dużej mocy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Cubitron™ II" Zobacz wszystkie