{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F; 984F | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 1 540 mm | |
| Długość materiału ściernego | 1 320 mm | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | Poliester | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 36 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Obróbka zgrubna | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą | |
| Norma | ISO 2976 |
| Numer artykułu | 7000060851 | |
| EAN / GTIN | 04046719748846 | |
| Numer producenta | 7000060851 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |