• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vějířovitý brusný kotouč 969F Cubitron™ II, talíř ze skelné tkaniny plochý, ⌀ 115 mm, Zrnitost: 80

Artiklové číslo: 565495 80
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    176,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    146,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar plochý
Průměr 115 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Podklad brusného materiálu Talíř ze skelné tkaniny
Řada Cubitron™ II
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Rohové brusky
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Označení zrnitosti 3M 969F

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565495 80
EAN / GTIN 4054596196988
Číslo výrobce 7100105861
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Povlak s přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™ II pro maximální obrušovací výkon a dlouhou životnost.
Ideální pro obrábění hran.

Použití:

Ideální pro rychlé a chladné broušení nesnadno obrobitelných ocelí s výkonnými úhlovými bruskami.