{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Seitliche Abdeckung T-Nuten | |
| Opakowanie | luzem | |
| Wymiar nominalny rowka B | 28 mm | |
| Długość całkowita L2 | 44 mm | |
| Szerokość łącznie e | 28 mm | |
| Wysokość całkowita H | 28,5 mm | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Rodzaj produktu | Wkładka teowa | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | 10 szt. | |
| Masa | 28 g |
| Numer artykułu | 565404 | |
| EAN / GTIN | 4020772536060 | |
| Numer producenta | 565404 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |