{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Seitliche Abdeckung T-Nuten | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Nazivna mera utora B | 28 mm | |
| Celotna dolžina L2 | 44 mm | |
| Skupna širina e | 28 mm | |
| Celotna višina H | 28,5 mm | |
| Površina | lakirano | |
| Vrsta izdelka | utorne matice | |
| Material | umetne mase | |
| Vsebina | 10 kos | |
| Masa | 28 g |
| Številka izdelka | 565404 | |
| EAN/GTIN | 4020772536060 | |
| Številka proizvajalca | 565404 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |