{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Seitliche Abdeckung T-Nuten | |
| Emballage | En vrac | |
| Dimension nominale de rainure B | 28 mm | |
| Longueur totale L2 | 44 mm | |
| Largeur totale e | 28 mm | |
| Hauteur totale H | 28,5 mm | |
| Surface | avec vernis | |
| Type de produit | taquets en T | |
| Matériau | plastique | |
| Sommaire | 10 pc. | |
| Poids | 28 g |
| Référence article | 565404 | |
| EAN / GTIN | 4020772536060 | |
| Réf. fabricant | 565404 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |