• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitliche Abdeckung T-Nuten

Artikel-Nr.: 565404
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Seitliche Abdeckung T-Nuten
Verpackung lose
Nuten-Nennmaß B 28 mm
Länge gesamt L2 44 mm
Breite gesamt e 28 mm
Höhe gesamt H 28,5 mm
Oberfläche lackiert
Produktart Nutenstein
Material Kunststoff
Inhalt 10 St.
Gewicht 28 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565404
EAN / GTIN 4020772536060
Herstellernummer 565404
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Seitliche Abdeckung T-Nuten
Recycelbarer TPE Kunststoff, RAL2008 orange.
Verpackungseinheit: 10 Stück/Größe

Merkmal:

  • Nut: 28
  • A: 28
  • E: 46,0
  • H: 28,5
  • K: 29,5
  • L: 44
  • L1: 54
  • L2: 15
  • VE: 10
  • Gewicht: 28 g