Copertura laterale Scanalature a T

Codice art.: 565404
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Seitliche Abdeckung T-Nuten
Imballaggio singoli
Dimensione nominale cave B 28 mm
Lunghezza complessiva L2 44 mm
Larghezza complessiva e 28 mm
Altezza complessiva H 28,5 mm
Superficie es. verniciata
Tipo di prodotto Tassello
Materiale plastica
Contenuto 10 pz.
Peso 28 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 565404
EAN / GTIN 4020772536060
Codice del produttore 565404
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Copertura laterale Scanalature a T
Plastica TPE riciclabile, arancione RAL2008.
Confezione: 10 pezzi/misura

Proprietà:

  • Scanalatura: 28
  • A: 28
  • E: 46,0
  • H: 28,5
  • K: 29,5
  • L: 44
  • L1: 54
  • L2: 15
  • VE: 10
  • peso: 28 g