Tarcze ścierne wachlarzowe long life SIC stożkowe, ⌀ 115 mm, Ziarnistość: 40

Nr art.: 565380 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    24,06 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    20,05 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 228 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy kształt stożkowy
Średnica 115 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
stopień rozdrobnienia bardzo zgrubne
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa talerz z włókna szklanego,
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Oznaczenie producenta long life SIC konisch
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny karborund (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału aluminium; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565380 40
EAN / GTIN 4045197887603
Numer producenta 565380 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
węglik spiekany (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Szczególnie duże ziarno karborundowe, bez zatykania ściernicy. Stabilny talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.

Zastosowanie:

Szlifowanie kantów i powierzchni z ALU i kompozytów włóknistych