Flapskive long life SIC, konisk, ⌀ 115 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 565380 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    29,81 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    24,82 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.194 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: skrå
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Fiberforstærkede kunststoffer; Aluminium

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 40
Slibemiddelunderlag Glasvævsskive
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse skrå
Skive-⌀ 115 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale Fiberforstærkede kunststoffer; Aluminium
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 565380 40
EAN/GTIN 4045197887603
Producentnummer 565380 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Hårdmetal (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra groft siliciumcarbid-korn, ingen tilstopning. Stabil glasfiberskive giver optimalt pressetryk.

Anvendelse:

Kant- og fladeslibning af ALU og fiberkompositmaterialer.