Disc de şlefuire în evantai long life SIC conic, ⌀ 115 mm, Granulaţie: 40

Cod articol.: 565380 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,13 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    3,45 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.378 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului long life SIC konisch
Cuprins 1 buc.
Formă conic
Diametru 115 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe foarte grosier
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Disc din fibre de sticlă
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 565380 40
EAN / GTIN 4045197887603
Număr producător 565380 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Carbură (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţie din carbură de siliciu, deosebit de grosieră, fără îmbâcsire. Disc stabil din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.

Aplicaţie:

Rectificare a muchiilor şi suprafeţelor de ALU şi alte materiale compozite armate.