{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma cónica | |
| Diámetro | 115 mm | |
| Plato portante | fibra de vidrio | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Grado de finura | muy basto/a | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Soporte del abrasivo | Plato de tejido de vidrio | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Denominación del fabricante | long life SIC konisch | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas | |
| Abrasivos | carburo de silicio (SiC) | |
| Tamaño de grano (malla) | 40 malla | |
| Para material | aluminio; Plásticos | |
| Grupo de material | MultiMaterial | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies; Rectificado de cantos | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % |
| Número de artículo | 565380 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197887603 | |
| Número del fabricante | 565380 40 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |