{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Sredstvo za brušenje | Silicij-karbid (SiC) | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | SiC | |
| Granulacija | 40 | |
| Podloga sredstva za brušenje | Disk od staklenih vlakana | |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
| Opis oblika | koso | |
| ⌀ ploče | 115 mm | |
| ⌀ bušenja | 22,23 mm | |
| optimalno za materijal | Vlaknima ojačana plastika; Aluminij | |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
| Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |
| Broj artikla | 565380 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197887603 | |
| Broj proizvođača | 565380 40 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |