Vějířovitý brusný kotouč long life SIC kónický, ⌀ 115 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 565380 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    109,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    90,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 238 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar kónické
Průměr 115 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti velmi hrubý
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Podklad brusného materiálu Talíř ze skelné tkaniny
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Označení výrobce long life SIC konisch
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva karbid křemíku (SiC)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
vhodné pro materiál hliník; Plasty
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565380 40
EAN / GTIN 4045197887603
Číslo výrobce 565380 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Tvrdokov (TK)
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi hrubé zrno karbidu křemíku, nezanáší se. Stabilní talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítlačný tlak.

Použití:

Broušení hran a ploch z hliníku a kompozitních materiálů zpevněných vlákny.