Lamellenslijpschijf long life SIC conisch 40

Artikelnummer: 565380 40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,54 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,78 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: vezelversterkte kunststoffen; Aluminium

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 40
Schuurmiddeldrager Schotel van glasweefsel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving schuin
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal vezelversterkte kunststoffen; Aluminium
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 565380 40
EAN/GTIN 4045197887603

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Hardmetaal (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder grove siliciumcarbide-korrel, gaat niet dichtzitten. Stabiele glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.

Toepassing:

Rand- en vlakslijpen van aluminium en vezelcomposiet.